Masilla de retoque, masilla para madera

Ref.: 089030400
Ver todas las versiones
MASILLA-PARA-MADERA-PINO-NATURAL-50ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASILLA-PARA-MADERA-PINO-NATURAL-50ML
Masilla de retoque, masilla para madera
Para rellenar y reparar los daños de las superficies de madera
  • El compuesto de grano fino, pastoso y fácil de moldear se seca muy rápidamente.
  • Permite mezclar varios tonos para adaptarse mejor al color de la superficie de la madera.
  • Cuando se haya secado completamente, la masilla para madera se podrá serrar, lijar, clavar, teñir, satinar, pintar y pulir como si de madera se tratase de manera muy sencilla.

Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo y grasa. Aplique la pasta de masilla para madera en las áreas que vaya a rellenar con una espátula u otra herramienta similar. Según la profundidad de la grieta o el orificio, se deberá repetir el proceso por la contracción del material. Deje transcurrir aprox. 30 minutos entre capa y capa.


En caso necesario, la pasta de masilla para madera se puede diluir en acetona (n.º art. 089 346 0).


La masilla para madera es apta para el relleno y la reparación de daños en superficies de madera tales como grietas y orificios profundos, p. ej., orificios de clavos, nudos o tornillos, entre otros, de maderas macizas y chapas de madera natural. La masilla para madera se utiliza, por lo general, en suelos de parqué dada su alta calidad. Adecuado para uso en interiores y exteriores.


Cuando se utilice al aire libre, se debe aplicar con cuidado un revestimiento final.

Olor/fragancia

Tipo disolvente
Más Información

Base química

Base de nitrato de celulosa
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Se puede barnizar después

12 h
Más Información

Color

Natural
Más Información

Condiciones de tiempo de curado

dependiendo del espesor de la capa
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Tiempo de curado máximo

3 h
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Viscosidad/consistencia

Pastoso
Más Información

Contenido

50 ml
Más Información

Contenedor

Tubo
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Pérdida de masa

30 %
Más Información

Peso del contenido

50 g
Más Información

Código del sistema armonizado

32141010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.200 g
Más Información

Densidad/condiciones

1 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / de 10°C a 30°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 70 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089030400

Ficha Técnica

32406096.pdf

Hoja de datos de seguridad

05409734.PDF
Scroll to top