MASILLA-MADERA-BASE-AGUA-MACORE-100ML

Ref.: 08903132
Ver todas las versiones
MASILLA-MADERA-BASE-AGUA-MACORE-100ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASILLA-MADERA-BASE-AGUA-MACORE-100ML

Base química

Dispersión de acrilato
Más Información

Contenido

100 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Color

Macore
Más Información

Peso del contenido

70 g
Más Información

Vida de trabajo

30 min
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Densidad

0.7 g/ml
Más Información

Peso del producto (por artículo)

84.000 g
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 35°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08903132

Ficha Técnica

32406097.pdf
Scroll to top