Sellador no permanente

Ref.: 0890100043
Ver todas las versiones
MASILLA-LUNAS-CALZADAS-310ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASILLA-LUNAS-CALZADAS-310ML
Sellador no permanente
Un sellador versátil que se puede despegar; no endurece y no se puede pintar.

Forma una película una vez transcurridos unos minutos

La película superficial se vuelve a formar si la junta resulta dañada

Nunca pierde sus propiedades adhesivas, no endurece y no se escurre

Alto grado de compatibilidad con materiales

El cromo, la pintura y el caucho no se ven afectados

No se resquebraja


Las superficies que se vayan a sellar deben estar limpias, secas y sin grasa. Rocíe el sellador en juntas, ranuras, grietas, etc., y extiéndalo. El exceso de material se puede eliminar con el propio material o con cinta para juntas de carrocería (después de un breve periodo de tiempo de secado). Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Se puede utilizar como sellador en caravanas, autocaravanas, vehículos comerciales, barcos e ingeniería de equipos. Para sellar grietas, transiciones, solapamientos, conexiones atornilladas, sistemas de techo, guarnecidos, ventanas, luces de techo abovedadas y tiras bajo cubierta. No se debe utilizar en juntas de expansión.


No se debe utilizar en juntas de expansión.

Resistencia ultravioleta

Excelente
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

-25 °C
Más Información

Base química

Poliisobutileno
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.43 kg/l
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+100 °C
Más Información

Densidad de la difusión de vapor

0.15 g/m²/d
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Peso del contenido

443.3 g
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Código del sistema armonizado

32141010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

502.000 g
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

No
Más Información

Resistencia contra

AguaAgua alcalinaPaso del tiempo
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,43 kg/l / a 20°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta +100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0890100043

Ficha Técnica

32405674.pdf

Hoja de datos de seguridad

05330099.PDF
Scroll to top