Tornillo de banco

Ref.: 071467105
Ver todas las versiones
DDU/MAVCE-100MM-5KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU/MAVCE-100MM-5KG
Tornillo de banco
Estable y robusto tornillo de máquina de hierro fundido con bloques en V horizontales y verticales

Para bordes redondos y cuadrados…

  • Las ranuras en V significan que también es adecuado para piezas redondas
  • Husillo de funcionamiento suave y manija de sujeción ranurada para un fácil trabajo
  • Mordazas de sujeción laterales con tres bloques en V verticales y un bloque en V horizontal para una sujeción precisa
  • Se puede agregar palanca adicional a través de la abertura en la manija de sujeción

Confiabilidad comprobada

  • Metal fundido sólido y un husillo de alta calidad hacen que el vicio sea increíblemente robusto
  • Los agujeros ranurados permiten la instalación individual del vicio

Anchura de la mordaza de sujeción

100 mm
Más Información

Anchura máxima de fijación

85 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad de sujeción

30 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Longitud máxima

350 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Longitud mínima

275 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4765.000 g
Más Información

Altura

65 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima

275-350 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071467105

Ficha Técnica

32410882.pdf
Scroll to top