Tornillo de banco

Ref.: 0715670100
Ver todas las versiones
MASCHSHRBSTOCK-100MM-9KG

Descripción

MASCHSHRBSTOCK-100MM-9KG
Tornillo de banco
Versión reforzada
Tornillo de máquina de hierro fundido reforzado con dos bloques en V offset y guía de alta calidad

Limpio y fácil de usar

  • Las ranuras en V significan que también es adecuado para piezas redondas
  • Husillo de funcionamiento suave y manija de sujeción con lados aplanados para un fácil trabajo
  • Mordazas de sujeción con dos bloques en V verticales y un bloque en V horizontal y una guía lateral larga para una sujeción precisa
  • Placa base abierta para sujeción a través o perforación a través de piezas de trabajo
  • Se puede agregar palanca adicional a través de la abertura en la manija de sujeción

Larga vida útil

  • Metal fundido sólido y un husillo de alta calidad hacen que el vicio sea increíblemente robusto
  • Los agujeros ranurados permiten la instalación individual del vicio

Anchura de la mordaza de sujeción

100 mm
Más Información

Anchura máxima de fijación

115 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

35 mm
Más Información

Anchura

185 mm
Más Información

Longitud máxima

480 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84662098000
Más Información

Longitud mínima

375 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9098.000 g
Más Información

Altura

74 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima

375-480 mm
Más Información
Scroll to top