Mascarilla plegable FMH 4000 V FFP3 NR D

Ref.: 0899110434
Ver todas las versiones
MASCARILLA FMH4000 EN149 FFP3D V NR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASCARILLA FMH4000 EN149 FFP3D V NR
Mascarilla plegable FMH 4000 V FFP3 NR D
Con válvula
Potente mascarilla desechable FFP3 con una comodidad de uso excepcional y un ajuste óptimo
  • Cómoda de llevar incluso para los usuarios que llevan gafas, gracias a los materiales suaves y a su forma especial, que hace que el flujo de aire salga hacia abajo durante la exhalación
  • Reducida resistencia a la exhalación y fácil liberación de la humedad y el calor gracias a la cómoda válvula de exhalación
  • La clase de filtro se indica en la mascarilla para una mejor identificación
  • Protección perfecta gracias a un ajuste óptimo en la cara
  • Mejor sujeción gracias a la pinza para nariz insertada en el material filtrante
  • Banda elástica entrelazada para la cabeza
  • Puede utilizarse junto con las gafas de seguridad Würth para una protección óptima

Protege contra partículas peligrosas/tóxicas, polvo, aerosoles líquidos y sólidos, neblina y humo, así como sustancias carcinógenas, enzimas y microorganismos (virus, bacterias, hongos) hasta 30 veces el valor límite, p. ej., durante el amolado y procesamiento de hayas, robles y madera tropical, cuando se trabaja con amianto, al soldar o durante la manipulación de bacterias, virus, moho y esporas


Embalaje higiénico individual

Clase de filtro

FFP3 con válvula
Más Información

Diseño

Con válvula
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Estándar EN

149:2001 + A1:2009
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.100 g
Más Información

Normas

EN 149:2001 + A1:2009
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899110434

Ficha Técnica

641842465.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120210806020000575408080ee94ea6
Scroll to top