Mascarilla plegable FMH 4000 V FFP2 NR D

Ref.: 0899110433
Ver todas las versiones

MASCARILLA FMH4000 EN149 FFP2D V NR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASCARILLA FMH4000 EN149 FFP2D V NR
Mascarilla plegable FMH 4000 V FFP2 NR D
Con válvula
Potente mascarilla desechable FFP2 con una comodidad de uso excepcional y un ajuste óptimo
  • Cómoda de llevar incluso para los usuarios que llevan gafas, gracias a los materiales suaves y a su forma especial, que hace que el flujo de aire salga hacia abajo durante la exhalación
  • Reducida resistencia a la exhalación y fácil liberación de la humedad y el calor gracias a la cómoda válvula de exhalación
  • La clase de filtro se indica en la mascarilla para una mejor identificación
  • Protección perfecta gracias a un ajuste óptimo en la cara
  • Mejor sujeción gracias a la pinza para nariz insertada en el material filtrante
  • Banda elástica entrelazada para la cabeza
  • Puede utilizarse junto con las gafas de seguridad Würth para una protección óptima

Protege contra hasta diez veces el valor límite de partículas, polvo y aerosoles líquidos y sólidos, vaho y humo perjudiciales o con bajo nivel de toxicidad, p. ej., para tareas como el lijado, el corte y el mecanizado de madera blanda, el procesamiento de vidrio y fibras minerales, y actividades que impliquen grandes cantidades de polvo en los sectores agrícola y de la construcción


Embalaje higiénico individual

Clase de filtro

FFP2 con válvula
Más Información

Diseño

Con válvula
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Estándar EN

149:2001 + A1:2009
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.049 g
Más Información

Normas

EN 149:2001 + A1:2009
Más Información

Catálogo General

0899110433

Ficha Técnica

641842465.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120210806020000135183430ee94ea6
Scroll to top