Mascarilla plegable FM 3000 V FFP1 NR D

Ref.: 0899110521
Ver todas las versiones
MASCARILLA-FM3000-EN149-FFP1D-V-NR

Descripción

MASCARILLA-FM3000-EN149-FFP1D-V-NR
Mascarilla plegable FM 3000 V FFP1 NR D
En un diseño práctico que se pliega hasta quedar completamente plano

Embalaje higiénico individual

La válvula de exhalación permite que el usuario se sienta cómodo al llevar la mascarilla

Protección completa y cómoda de llevar gracias a los materiales suaves especiales del filtro

Mínima resistencia a la respiración

Ajuste perfecto y sellado gracias a:

  • Clip nasal para un mejor ajuste
  • Labio de estanqueidad medio en el área de la nariz

Correa para la cabeza de algodón entrelazado

Utilícese junto con las gafas de seguridad de Würth para una protección óptima


Protege contra partículas no tóxicas y no fibrogénicas, polvo y aerosoles de hasta cuatro veces el valor límite, p. ej., cuando se trabaja en un entorno con polvo de cemento, polvo de harina o durante la demolición de mampostería, piedra u hormigón.

Clase de filtro

FFP1 NR D
Más Información

Diseño

Con válvula
Más Información

Limitación de uso

Hasta 4 veces el límite de exposición en el puesto de trabaj
Más Información

Estándar EN

149:2001 + A1:2009
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.500 g
Más Información

Normas

EN 149:2001 + A1:2009
Más Información
Scroll to top