Mascarilla plegable

Ref.: 0899110205
Ver todas las versiones
MASCARILLA FM1000 EN149 FFP2DV CARBON NR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASCARILLA FM1000 EN149 FFP2DV CARBON NR
Mascarilla plegable
Carbono FM 1000 con válvula
Mascarilla desechable de filtración de olores con carbón activado

Pinza flexible para la nariz

  • Se adapta bien a la cara
  • Aísla firmemente en los alrededores de la nariz

Forro interior de vellón suave

  • Cómoda de llevar
  • El material hidrofóbico repele la humedad

Período de solicitud ampliado

  • Suave con la piel y cómoda

Válvula de exhalación cómoda

  • La válvula de exhalación opcional y cómoda reduce la resistencia a la exhalación.
  • La humedad y el calor pueden escapar más fácilmente, asegurando así una temperatura más agradable dentro de la mascarilla.

Filtro multicapa medio

  • Filtrado excepcional y permanente de partículas nocivas
  • Mínima resistencia a la respiración

Tiras de tela elásticas

Arnés para la cabeza de calidad extremadamente alta y resistente a desgarros adecuado para varios tamaños de cabeza

Diseño plano y plegado

Fácil de llevar y siempre a mano

Mascarillas empaquetadas individualmente en bolsas de polietileno

Higiénicas, limpias y listas para usar

Con capa de carbón activado para combatir olores por debajo del límite de exposición profesional


Trabajos de soldadura, clasificación de residuos, eliminación de residuos, agricultura y otros trabajos que implican olores desagradables

Clase de filtro

FFP2 NR D
Más Información

Diseño

Con válvula
Más Información

Vida útil desde la producción

48 mes
Más Información

Estándar EN

149:2001 + A1:2009
Más Información

Código del sistema armonizado

63079098990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.299 g
Más Información

Normas

EN 149:2001 + A1:2009
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899110205

Ficha Técnica

579401066.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12023071402000050568047cd474eb2
Scroll to top