Diseño práctico que se pliega hasta quedar completamente plano
Embalaje higiénico individual
La válvula de exhalación garantiza un microclima agradable dentro de la mascarilla
Protección ideal y cómoda gracias a los materiales suaves especiales del filtro
Baja resistencia a la respiración
Ajuste y sellado óptimos gracias a
Correa para la cabeza de algodón entrelazado
Utilícese junto con las gafas de seguridad de Würth para una protección óptima
Protege contra hasta diez veces el valor límite de partículas, polvo y aerosoles líquidos y sólidos, vaho y humo que son peligrosos o tienen un bajo nivel de toxicidad, p. ej., a la hora de rectificar, cortar y mecanizar madera blanda, procesar vidrio y fibras minerales, al realizar actividades que impliquen grandes cantidades de polvo en la industria de la construcción y en la agricultura, y al realizar tareas de clasificación y eliminación de residuos y de soldadura.
Clase de filtro |
FFP2 NR D |
Diseño |
Con válvula |
Color |
Carbon grey |
Limitación de uso |
Hasta 10 veces el límite de exposición en el puesto de traba |
Estándar EN |
149:2001 + A1:2009 |
Peso del producto (por artículo) |
24.600 g |
Normas |
EN 149:2001 + A1:2009 |