MASCARILLA-CM2000-EN149-FFP2DV-CARBON-NR Mascarilla respiratoria desechable Carbono con válvula FFP2 CM 2000 Con carbón activado para proteger contra olores desagradables
Clip flexible para la nariz
Excelente ajuste en la cara
Sello de seguridad en el área de la nariz
Forro polar interior suave
Cómodo de llevar
El material hidrofóbico repele la humedad
Filtro multicapa mediano
Extraordinario rendimiento de filtrado
Muy baja resistencia a la respiración
Válvula de exhalación cómoda
Reduce la resistencia de exhalación
Facilita la salida de la humedad y el calor
Correas textiles elásticas con EasyStop
Correas para la cabeza muy resistentes al desgarre y de gran calidad, aptas para diversos tamaños de cabeza, sin atrapar el cabello
Cuerpo de máscara preformado
Forma ergonómica, gran volumen interno
Para su uso contra partículas sólidas y líquidas, y aerosoles
Apta para la protección contra contaminantes de toxicidad baja a media en concentraciones hasta 10 veces el valor de exposición profesional
Soldadura, clasificación de residuos, eliminación de residuos, agricultura y otros trabajos que impliquen la exposición a malos olores por debajo de los valores umbral
Con capa de carbón activado contra olores por debajo del límite de exposición profesional
https://www.wurth.es/mascarilla-cm2000-en149-ffp2dv-carbon-nr-100899110305MASCARILLA-CM2000-EN149-FFP2DV-CARBON-NRMASCARILLA-CM2000-EN149-FFP2DV-CARBON-NR<br>Mascarilla respiratoria desechable<br>Carbono con válvula FFP2 CM 2000<br>Con carbón activado para proteger contra olores desagradables<br><p class="level1">Clip flexible para la nariz</p><ul><li>Excelente ajuste en la cara</li><li>Sello de seguridad en el área de la nariz</li></ul><P></P><p class="level1">Forro polar interior suave</p><ul><li>Cómodo de llevar</li><li>El material hidrofóbico repele la humedad</li></ul><P></P><p class="level1">Filtro multicapa mediano</p><ul><li>Extraordinario rendimiento de filtrado</li><li>Muy baja resistencia a la respiración</li></ul><P></P><p class="level1">Válvula de exhalación cómoda </p><ul><li>Reduce la resistencia de exhalación</li><li>Facilita la salida de la humedad y el calor</li></ul><P></P><p class="level1">Correas textiles elásticas con EasyStop</p><P>Correas para la cabeza muy resistentes al desgarre y de gran calidad, aptas para diversos tamaños de cabeza, sin atrapar el cabello</P><P></P><p class="level1">Cuerpo de máscara preformado</p><P>Forma ergonómica, gran volumen interno</P><br><ul><li>Para su uso contra partículas sólidas y líquidas, y aerosoles</li><br/><li>Apta para la protección contra contaminantes de toxicidad baja a media en concentraciones hasta 10 veces el valor de exposición profesional</li><br/><li>Soldadura, clasificación de residuos, eliminación de residuos, agricultura y otros trabajos que impliquen la exposición a malos olores por debajo de los valores umbral </li></ul><br><P>Con capa de carbón activado contra olores por debajo del límite de exposición profesional</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1827617.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1827617.jpg/Productos/Productos/Seguridad y salud/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Protección respiratoria/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Protección respiratoria/Mascarilla respiratoria desechable1708112324000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!