Mascarilla plegable FFP2 FMEL NR

Ref.: 0899110600
Ver todas las versiones
MASCARILLA-BREAMASK-FFP2-WO.VALVE

Descripción

MASCARILLA-BREAMASK-FFP2-WO.VALVE
Mascarilla plegable FFP2 FMEL NR
Ligero y cómodo de llevar
  • Ajuste perfecto a la cara gracias al diseño ergonómico
  • Forro interior suave y respetuoso con la piel
  • Puente nasal ajustable
  • Gomas flexibles y elásticas
  • Producto plegable
  • Fabricado en Alemania

5 unidades en bolsa de polietileno

Clase de filtro

FFP2
Más Información

Diseño

5 capas
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Estándar EN

149
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.110 g
Más Información

Normas

EN 149
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899110600

Declaración de conformidad EN

Y12022011002000009374800bd394493
Scroll to top