Capa de reparación

Ref.: 0893350820
Ver todas las versiones
MASA-REPARACION-FLEXIBLE-GRIS-4L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASA-REPARACION-FLEXIBLE-GRIS-4L
Capa de reparación
Para reparaciones sencillas en superficies pequeñas y grandes, tanto en interiores como exteriores

De base silicona

  • Conserva la elasticidad a largo plazo, incluso en condiciones climáticas extremas, y no se resquebraja
  • Resistente a las inclemencias climatológicas y a la radiación UV
  • Sin disolventes

Puenteo de grietas

Se consigue un grosor de capa de 2–3 mm con una sola aplicación.

Fácil de procesar

Se puede aplicar con brocha, rodillo de pelo corto o paleta.

Fácil de limpiar

La suciedad de las manos, la ropa, las herramientas y las áreas manchadas se puede limpiar con agua.

Compatible con betún


La superficie debe ser resistente a cargas, limpia, sin polvo ni grasa, además de estar seca o ligeramente húmeda (máx. 5 % de humedad residual). Retire el musgo, las algas y el liquen, así como las partículas sueltas y la imprimación mecánicamente. La capa de reparación debe prepararse para la aplicación. Una vez preparada la superficie, aplique una capa uniforme, sin diluir y gruesa directamente con


una brocha, un rodillo, un hisopo o un rodillo de pelo corto a la temperatura de procesamiento. En superficies móviles se debe aplicar una capa de aplicación en húmedo de al menos 3–5 mm. En techos con una pendiente de ≥5° es suficiente con un espesor de aplicación en húmedo de 2 mm. El material no endurecido se puede quitar con una esponja húmeda. El material endurecido solo se puede eliminar de forma mecánica. Lávese las manos y limpie el equipo con agua inmediatamente después de su uso. Deseche los restos de producto endurecido en la basura doméstica o como residuos industriales similares a los de la basura doméstica; deseche el producto no endurecido en puntos especiales de eliminación de residuos o en puntos de eliminación de residuos comunitarios. Recicle por completo los envases totalmente vacíos.


La capa de reparación es adecuada para superficies pequeñas y grandes, para uso en interiores y exteriores, además de servir de protección contra la intemperie, la descomposición y los daños causados por la humedad. El recubrimiento es ideal para reparar canaletas, orificios y roturas en cubiertas de techo, tejas, paredes, canales de agua, ventanas de techo y aberturas de ventanas, balcones y terrazas.


No adecuada para zonas expuestas continuamente al agua (p. ej., fuentes, cisternas).

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Olor/fragancia

Leve olor
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

30 min
Más Información

Base química

Siliconas neutras, a base de agua
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

4 l
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Contenedor

Cubo
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar fresco y protegido de las heladas
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del contenido

5.2 kg
Más Información

Velocidad de curado completo

2 mm/d
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Densidad

1.3 g/cm³
Más Información

Cantidad de aplicación máxima en volumen/área

3 l/m²
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Valor de pH

10,5
Más Información

Código del sistema armonizado

32141010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5337.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Cantidad de aplicación mínima en volumen/área

1 l/m²
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Viscosidad/consistencia

Viscoso, no gotea
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / almacenamiento en un lugar fresco y protegido de la
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

2 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 150 °C
Más Información

Cantidad de aplicación mínima/máxima en volumen/área

1-3 l/m²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893350820

Ficha Técnica

32406170.pdf

Hoja de datos de seguridad

05393896.PDF
Scroll to top