Martillo de inercia para desabollado

Ref.: 0691500288
Ver todas las versiones
MARTILLO-DE-INERCIA-UNIVERSAL-4KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MARTILLO-DE-INERCIA-UNIVERSAL-4KG
Martillo de inercia para desabollado
  • Apto para pistolas de soldar o soportes de 10 y 16 mm de diámetro
  • Para una eliminación rápida de las abolladuras en carrocerías; funciona de madera idónea con PinPuller Spot

Longitud

400 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Diámetro de fijación 2

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1831.960 g
Más Información

Diámetro de fijación

10 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0691500288

Ficha Técnica

32409135.pdf
Scroll to top