Martillo de pico

Ref.: 071574 27
Ver todas las versiones
MARTILLO-CARROCERO-L160MM-20X3MM-D40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MARTILLO-CARROCERO-L160MM-20X3MM-D40
Martillo de pico
Martillo de punta

Anchura del granallado

3 mm
Más Información

Peso del martillo

450 g
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud del granallado

20 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

160 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Pacana
Más Información

Diámetro de la cara (martillo)

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

418.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

320 mm
Más Información

Longitud del granallado x anchura del granallado

20 x 3 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157427

Ficha Técnica

32408851.pdf
Scroll to top