Martillo de bola

Ref.: 07157327
Ver todas las versiones
MARTILLO-CABEZA-BOLA-WURTH-700GR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MARTILLO-CABEZA-BOLA-WURTH-700GR
Martillo de bola
Conforme a la norma UNE 16589

Características

  • Forjado, pulido, cabeza de acero al carbono brillante
  • Dureza de 50-58 HRC
  • Mango de madera

Ventajas

  • Cabeza de acero apta para chapas de acero y trabajos mecánicos
  • Mango largo, muy duradero
  • Mango ergonómico que se puede adaptar a la mano en varios puntos en función del tipo de trabajo y la fuerza ejercida

Peso del martillo

700 g
Más Información

Material

ST/ST
Más Información

Material de la empuñadura larga

Pacana
Más Información

Longitud

360 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157327

Ficha Técnica

32408849.pdf
Scroll to top