Escariador de máquina H7 de metal duro integral

Ref.: 5443200024
Ver todas las versiones

MAREAMER-SC-D10,0H7

Descripción

MAREAMER-SC-D10,0H7
Escariador de máquina H7 de metal duro integral
similar a DIN 8093
Diseño en espiral, hélice a izquierdas de 8°; apto principalmente para orificios pasantes en metales ferrosos y no ferrosos de todo tipo
  • Versión con paso excepcionalmente irregular

  • Diámetros de eje integral H6

  • Diámetros de 1,4-12,0 mm, metal duro integral

  • Diámetros de 14,0-20,0 mm, solo cabeza de metal duro integral

5210

Diámetro del filo de corte

10 mm
Más Información

Profundidad máxima de perforación (D)

8xD
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

133 mm
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura
Más Información

Longitud del filo de corte

38 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Proyección de longitud

93 mm
Más Información

Código del producto

5210
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de dientes

6 Uds
Más Información

Número de filos de corte

6 Uds
Más Información

Diámetro del agujero

9.80 mm
Más Información

Tolerancia de ajuste

H7
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Tipo de ranura

Giro a la izquierda, 8°
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónMetal coladoTitanio
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h7
Más Información

DIN

8093 similar
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioAluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

131.370 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Normas

DIN 8093 similar
Más Información
Scroll to top