Par sensomático de travesías

Ref.: F121100285
Ver todas las versiones

MARCO PERFIL ALUMINIO 750 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MARCO PERFIL ALUMINIO 750 MM
Par sensomático de travesías
Incluye cable pasamuros

Combinación 2 en 1

  • Sistema de apertura electromecánico con cierre suave. Apertura y cierre con la máxima facilidad. Con sistema de amortiguación mecánica
  • El cajón se abre mediante un soporte electrónico
  • Cierre suave

Sensomatic

  • Para comenzar la apertura, golpee suavemente el panel delantero o tire de él en cualquier punto
  • Una única fuente de alimentación proporciona corriente a hasta 30 sistemas de apertura
  • Permite tocar hasta tres cajones al mismo tiempo
  • La menor profundidad de instalación del mercado: se monta entre el panel trasero del cajón y la unidad

Fácil de instalar

Cableado mínimo: enchufar y listo


Un único sistema de apertura para cajones de cualquier peso y de hasta 1200 mm de anchura

Scroll to top