Set de cestas

Ref.: 0684901830
Ver todas las versiones

4 CESTAS COLUM. SAPHIR ANCHO 500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

4 CESTAS COLUM. SAPHIR ANCHO 500MM
Set de cestas
para módulos extraíbles de cocina VS TAL Gate Pro
Para colgar sin herramientas individualmente del marco de un módulo extraíble de cocina
  • Disponible en juegos de una o cuatro cestas, en función de la altura de la extensión
  • Puede colocarse en cualquier momento en módulos ya instalados
  • Se puede colgar y montar sin necesidad de usar herramientas

Número de cestas

4
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

305 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

500 mm
Más Información

Anchura

400 mm
Más Información

Versión de la caja

Saphir
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10180.000 g
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

Catálogo General

0684901830

Ficha Técnica

32407591.pdf
Scroll to top