Gran resistencia térmica, hasta 145 °C
Adecuada para uso en exteriores
Alta resistencia de aislamiento
Como cobertura de piezas conductoras eléctricas
Gran fuerza mecánica
Se puede retirar
Sin corrosión
Buena resistencia al agua, resistencia limitada al aceite, la gasolina y el gasóleo
Sin disolvente ni silicona
Práctica botella en acordeón
La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa. Aplique o vierta gotas de pintura directamente sobre la zona que va a fijar.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
El barniz de fijador de rosca es adecuado para comprobar visualmente todos los movimientos posibles entre las piezas ajustadas conectadas y, por lo tanto, documenta la garantía de calidad, el control de fabricación y las pruebas de productos con un sello lacado y protege contra la intrusión de terceros. El barniz de fijador de rosca se utiliza en pernos roscados, racores de presión, tuercas y otras conexiones roscadas una vez que se han pretensado y calibrado correctamente.
El producto también se puede utilizar para enmascarar piezas conductoras de electricidad a fin de proteger contra la corrosión y la influencia por contacto.
Y para herramientas de codificación por colores. Para mecánicos que suelen trabajar en otros talleres o que trabajan junto con varios compañeros en un taller.
Sin disolventes |
Sí |
Temperatura de procesamiento máxima |
30 °C |
Contenido |
50 ml |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
área de almacenamiento fresca y seca, en el contenedor origi |
Condiciones de densidad |
a 20 °C, humedad relativa del 50% |
Color |
Amarillo colza RAL 1021 |
Peso del contenido |
49.5 g |
Fuerza inicial máxima |
30 min |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Resistencia final mínima |
12 h |
Sin silicona |
Sí |
Densidad |
0.99 g/cm³ |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Resistencia final máxima |
24 h |
Código del sistema armonizado |
320910000000 |
Peso del producto (por artículo) |
79.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
145 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
5 hasta 30 °C |
Densidad/condiciones |
0,99 g/cm³ / a 20 °C, humedad relativa del 50% |
Resistencia final mínima/máxima |
12 h-24 h |
Vida útil desde la producción/condiciones |
24 mes / área de almacenamiento fresca y seca, en el contene |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 145 °C |
Declaración de producto |
638865647.pdf |
Catálogo General |
0893741452 |
Ficha Técnica |
32406044.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
05329334.PDF |