MANTA AISLAMIENTO INCENDIO VE 10X8M Manta de fibra de vidrio/silicona Manta ignífuga para una contención eficiente del fuego, incluidos incendios de baterías de iones de litio
Contención de incendios respetuosa con el medio ambiente y optimización de recursos
Resistente a temperaturas de hasta 750 °C de forma continua y hasta 1300 °C en exposiciones breves
Certificada para uso en incendios de baterías de iones de litio
Se puede utilizar varias veces dependiendo de la carga de fuego y si no presenta daños como cortes o agujeros
Asas de 60 cm de longitud para un despliegue seguro
En una práctica bolsa de transporte
Ventajas
Alta protección contra cortes y explosiones gracias a su recubrimiento especial
Excelente aislamiento térmico gracias a su recubrimiento especial
Materiales de baja conductividad eléctrica
Las fibras especiales tienen una alta resistencia a los álcalis y ácidos
Reducción de humo gracias a su gran capacidad de sofocación
Resistencia probada a altas temperaturas
Diseñada para contener y controlar incendios, llamas, altas temperaturas y humo, especialmente en casos provocados por baterías de iones de litio en carretillas elevadoras, máquinas de limpieza, palets, automóviles, furgonetas y minibuses.
https://www.wurth.es/manta-aislamiento-incendio-ve-10x8m9501017329MANTA AISLAMIENTO INCENDIO VE 10X8MMANTA AISLAMIENTO INCENDIO VE 10X8M<br>Manta de fibra de vidrio/silicona<br>Manta ignífuga para una contención eficiente del fuego, incluidos incendios de baterías de iones de litio<br><ul><li>Contención de incendios respetuosa con el medio ambiente y optimización de recursos</li><li>Resistente a temperaturas de hasta 750 °C de forma continua y hasta 1300 °C en exposiciones breves</li><li>Certificada para uso en incendios de baterías de iones de litio</li><li>Se puede utilizar varias veces dependiendo de la carga de fuego y si no presenta daños como cortes o agujeros</li><li>Asas de 60 cm de longitud para un despliegue seguro</li><li>En una práctica bolsa de transporte</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Alta protección contra cortes y explosiones gracias a su recubrimiento especial</li><li>Excelente aislamiento térmico gracias a su recubrimiento especial</li><li>Materiales de baja conductividad eléctrica</li><li>Las fibras especiales tienen una alta resistencia a los álcalis y ácidos</li><li>Reducción de humo gracias a su gran capacidad de sofocación</li><li>Resistencia probada a altas temperaturas</li></ul><br><P>Diseñada para contener y controlar incendios, llamas, altas temperaturas y humo, especialmente en casos provocados por baterías de iones de litio en carretillas elevadoras, máquinas de limpieza, palets, automóviles, furgonetas y minibuses.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/600250795.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/600250795.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Protección contra incendios/Todas las categorías/Protección contra incendios/Protecciones antiincendios activa/Todas las categorías/Protección contra incendios/Protecciones antiincendios activa/Agentes extintores/Todas las categorías/Protección contra incendios/Protecciones antiincendios activa/Agentes extintores/Car fire blanket2025-06-12T00:25:53+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!