Filtros manoreductores y lubricadores

Ref.: 0699012012
Ver todas las versiones
MANOREDUCTOR-ENGRASADOR-1/2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANOREDUCTOR-ENGRASADOR-1/2
Filtros manoreductores y lubricadores
Mejora la lubricación en las líneas de aire comprimido gracias a su lubricación tipo niebla
  • Construcción tipo bloque compacto.
  • Cierre roscado con junta para una mayor vida útil del sistema.
  • No se necesita conectores entre las piezas lo que evita problemas de paso de aire y de estanqueidad.
  • Depósito de tecnopolímero (plástico altamente resistente) y ventanillas de observación.
  • Presión de trabajo hasta 12 bar. Presión máxima 15 bar.
  • Dispone de 4 agujeros de anclaje para una mejor fijación a la pared.
  • Contiene filtros para evitar que las impurezas entren en el sistema.
  • El reloj tiene dos escalas de medición (bar y psi).

Datos técnicos

La lubricación de tipo niebla se basa en la atomización de partículas muy finas de aceite (tamaño menor a 0,002 mm). Con esto conseguimos que la gravedad no les afecte tanto y les permite recorrer largas distancias dentro del sistema. Esta tecnología hace que, independientemente de la longitud del sistema, las gotas de lubricante lleguen a todos los puntos de lubricación.

Presión máxima

12 bar
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Capacidad de flujo

2500 l/min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1380.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0699012012

Ficha Técnica

32410911.pdf
Scroll to top