Compatibilidad: Se monta fácilmente en pistolas SATA jet X mediante el Quick Adam Connector (QAC).
Diseño compacto y ligero: Facilita su uso sin añadir peso significativo.
Pantalla clara y secuencial: Fácil lectura de los parámetros.
Registro de uso: Permite llevar un control del tiempo de operación.
Autocalibración: Se calibra automáticamente en modo DeepSleep.
Ventajas
Precisión en el control de presión: Mejora la calidad de la aplicación de pintura.
Optimización del mantenimiento: Ayuda a prevenir fallos por desgaste de boquillas.
Consistencia en los resultados: Mantiene condiciones constantes durante el proceso de pintado.
Beneficios
Mayor control: Supervisa en tiempo real los parámetros clave del proceso de pintado.
Calidad de acabado superior: Asegura resultados consistentes y profesionales.
Ahorro en mantenimiento: Monitoreo del desgaste de boquillas para intervenciones oportunas.
Eficiencia operativa: Reduce tiempos de inactividad y mejora la productividad.
Montaje
El Adam X se monta fácilmente en la pistola jet X sin herramientas. Solo requiere girarlo 90° sobre el conector QAC hasta que encaje en su lugar.
Activación del Adam X
El Adam X se entrega en “modo de transporte” para preservar la batería. Para activarlo, debe conectarse a la pistola jet X y al aire comprimido (≥ 2,0 bar / 29 psi). En menos de 30 segundos se inicia automáticamente. Esta activación se realiza solo una vez antes del primer uso.
Manejo del dispositivo
La unidad de medición de presión Adam X se acciona mediante un toque doble. Tocar el Adam X dos veces ligeramente desde un lado para pasar a la pantalla siguiente.
Estructura del menú
La estructura del menú del Adam X se divide en dos niveles: Un nivel principal y un nivel de ajuste. Un indicador de página muestra la pantalla actualmente activa.
Modos del Adam X
·SleepMode: La pantalla se apaga tras 12 segundos sin movimiento.
·DeepSleep: A los 90 segundos entra en reposo profundo con mínimo consumo; al reactivarse, se autocalibra.
·Durante el pintado: La pantalla no se puede cambiar, siempre muestra la presión.
·Modo transporte: Desactiva la reacción a vibraciones para ahorrar batería durante el transporte.
https://www.wurth.es/manometro-adam-x9501022524MANOMETRO ADAM XMANOMETRO ADAM X<br>Manómetro<br>ADAM X<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Compatibilidad: Se monta fácilmente en pistolas SATA jet X mediante el Quick Adam Connector (QAC).</li><li>Diseño compacto y ligero: Facilita su uso sin añadir peso significativo.</li><li>Pantalla clara y secuencial: Fácil lectura de los parámetros.</li><li>Registro de uso: Permite llevar un control del tiempo de operación.</li><li>Autocalibración: Se calibra automáticamente en modo DeepSleep.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Precisión en el control de presión: Mejora la calidad de la aplicación de pintura.</li><li>Optimización del mantenimiento: Ayuda a prevenir fallos por desgaste de boquillas.</li><li>Consistencia en los resultados: Mantiene condiciones constantes durante el proceso de pintado.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Mayor control: Supervisa en tiempo real los parámetros clave del proceso de pintado.</li><li>Calidad de acabado superior: Asegura resultados consistentes y profesionales.</li><li>Ahorro en mantenimiento: Monitoreo del desgaste de boquillas para intervenciones oportunas.</li><li>Eficiencia operativa: Reduce tiempos de inactividad y mejora la productividad.</li></ul><br><P>Montaje</P><br/><P>El Adam X se monta fácilmente en la pistola jet X sin herramientas. Solo requiere girarlo 90° sobre el conector QAC hasta que encaje en su lugar.</P><br/><P></P><br/><P>Activación del Adam X</P><br/><P>El Adam X se entrega en “modo de transporte” para preservar la batería. Para activarlo, debe conectarse a la pistola jet X y al aire comprimido (≥ 2,0 bar / 29 psi). En menos de 30 segundos se inicia automáticamente. Esta activación se realiza solo una vez antes del primer uso.</P><br/><P></P><br/><P>Manejo del dispositivo</P><br/><P>La unidad de medición de presión Adam X se acciona mediante un toque doble. Tocar el Adam X dos veces ligeramente desde un lado para pasar a la pantalla siguiente.</P><br/><P></P><br/><P>Estructura del menú</P><br/><P>La estructura del menú del Adam X se divide en dos niveles: Un nivel principal y un nivel de ajuste. Un indicador de página muestra la pantalla actualmente activa.</P><br/><P></P><br/><P>Modos del Adam X</P><br/><P>·SleepMode: La pantalla se apaga tras 12 segundos sin movimiento.</P><br/><P>·DeepSleep: A los 90 segundos entra en reposo profundo con mínimo consumo; al reactivarse, se autocalibra.</P><br/><P>·Durante el pintado: La pantalla no se puede cambiar, siempre muestra la presión.</P><br/><P>·Modo transporte: Desactiva la reacción a vibraciones para ahorrar batería durante el transporte.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/658481901.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/658481901.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Herr. aplic. p. trabajos revest. superf./Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Herr. aplic. p. trabajos revest. superf./Pistola pulverización pintura, acc.1749428899000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!