Manómetro Isometric

Ref.: 0866177614
Ver todas las versiones
MANÓM DE COL VERT 63MM 15/60BAR 1/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANÓM DE COL VERT 63MM 15/60BAR 1/4"
Manómetro Isometric
  • Clase de precisión del reloj blanco: 1,6 %

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866177614

Ficha Técnica

98470755.pdf
Scroll to top