Manómetro Isometric

Ref.: 0866177618
Ver todas las versiones

MANÓM DE COL VERT 100MM 15/60BAR 1/2"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANÓM DE COL VERT 100MM 15/60BAR 1/2"
Manómetro Isometric
  • Clase de precisión del reloj blanco: 1,6 %

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Catálogo General

0866177618

Ficha Técnica

98470755.pdf
Scroll to top