Manómetro analógico

Ref.: 0866177575
Ver todas las versiones

MANÓM GLY D.100 INOX VERT 0/1000BAR 1/2"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANÓM GLY D.100 INOX VERT 0/1000BAR 1/2"
Manómetro analógico

Manómetro analógico con carcasa de acero inoxidable, banda circular y brida de fijación; esfera de aluminio con escala indeleble en bares y PSI

Carcasa

Con relleno de glicerina, en carcasa de acero inoxidable con válvula de purga

Tamaño de la esfera

63 mm o 100 mm de diámetro

Brida de fijación

Acero inoxidable AISI 304 con tres orificios

Aguja

Aluminio con pintura negra

Vidrio

Policarbonato transparente

Conexión

Latón, para presiones de 0 a 600 bar con reducción interna de 0,8 mm

Conexión del manómetro

G 1/2 inch
Más Información

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Rango de medición de presión mínimo

0 bar
Más Información

Diseño

Radial
Más Información

Diámetro del manómetro

100 mm
Más Información

Rango de medición máximo de la presión

1000 bar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de la presión

0-1000 bar
Más Información

Catálogo General

0866177575

Ficha Técnica

98470753.pdf

Ficha Técnica

98470754.pdf
Scroll to top