Manillón aluminio

Ref.: 0689850100
Ver todas las versiones

MANILLON FIRENZE ALUMINIO L200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANILLON FIRENZE ALUMINIO L200MM
Manillón aluminio
FIRENZE
  • Roseta Ø 50 mm.
  • Distancia entre tornillos: 200 mm.
  • Acabado: Niquel satinado con una capa de barniz incoloro.
  • Fijación a presión de la roseta embellecedora.

Longitud

200 mm
Más Información

Adecuado para

Puertas de maderaPuertas de madera corredizas
Más Información

Dimensión entre ejes

0
Más Información

Altura de la base

0
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0689850100

Ficha Técnica

659634938.pdf
Scroll to top