Manilla recuperable

Ref.: 0689128103
Ver todas las versiones
MANILLA RECUPERABLE ALU INOX 128MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANILLA RECUPERABLE ALU INOX 128MM
Manilla recuperable
Manilla recuperable puertas de aluminio

Características

  • Manillas de aluminio lacado blanco o negro.
  • Ensayo según norma UNE-EN1906:2010
  • Empuñadura 128 mm
  • Espiga cuadradillo estándar de 80x100 mm.

Ventajas

  • Se suministra el juego de manillas con cuadradillo y tornillos.
  • La base permite la fijación hasta 4 tornillos.
  • Ensayo grado 3 : 200.000 ciclos.

Beneficios

  • Roseta con embellecedor giratorio de muelle para ocultar el tornillo de montaje.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Distancia entre orificios

44 mm
Más Información

Categoría de utilización

Clase 4
Más Información

Husillo

Con rodillo de rosca M12
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tecnología de rodamientos

Manilla de puerta, fijo
Más Información

Longitud del mango

128 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

70 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

21 mm
Más Información

Diseño

Doble
Más Información

Material de la puerta

Metal
Más Información

Color

Acero inoxidable, mate
Más Información

Profundidad de inserción

15 mm
Más Información

Adecuado para

Puertas de casa
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

15 mm
Más Información

Color del tirador

Acero inoxidable F9
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Estándar EN

1906
Más Información

Peso del producto (por artículo)

257.000 g
Más Información

Grosor de la roseta

13.5 mm
Más Información

Longitud de la roseta

70 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Ancho de la roseta

33 mm
Más Información

Normas

EN 1906
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-70 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0689128103

Ficha Técnica

32407660.pdf
Scroll to top