Manilla de Inox

Ref.: 0689153141
Ver todas las versiones

MANILLA INOX.VENUS CPLACA YALE 85

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANILLA INOX.VENUS CPLACA YALE 85
Manilla de Inox
Manilla inox placa
  • Material Acero Inoxidable AISI 304.
  • Placa cuadrada de 170 x 170 mm.
  • Tubo manilla Ø 19 mm.
  • Montaje con picaporte tubular ó con cerradura de petaca.
  • Muelle espiral de gran resistencia.
  • Homologación por 200.000 aperturas.
  • Eje manilla cuadrado 8 mm.
  • Provista de tornillo de sujeción de la manilla al cuadradillo para obtener mayor resistencia en el montaje.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0689153141

Ficha Técnica

659634141.pdf
Scroll to top