Reducción PVDF para prensado

Ref.: 5275901147
Ver todas las versiones
MANGUITO-PVDF-NG-REDUCIDO-50X32
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO-PVDF-NG-REDUCIDO-50X32
Reducción PVDF para prensado
Reducción PVDF para prensado
  • Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad

  • Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)
  • Excelente resistencia mecánica
  • Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C
  • Totalmente apto para agua potable y alimentos

Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza para prensado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE de Ø14 a 75

Para su uso con el sistema multicapa en aplicaciones sanitarias y de calefacción

Material

PVDF
Más Información

Longitud

136 mm
Más Información

Diámetro 2

39 mm
Más Información

Diámetro interno 2

32 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

57 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.200 g
Más Información

Diámetro interno

50 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275901147

Ficha Técnica

94320420.pdf

Ficha Técnica

94320439.pdf
Scroll to top