Manguito latón

Ref.: 9501022630
Ver todas las versiones

MANGUITO REDUC. LATÓN 20X2,25MM-20X2MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO REDUC. LATÓN 20X2,25MM-20X2MM
Manguito latón
Manguito de latón para prensar tubo multicapa Würth con otros modelos.
  • Gracias al manguito de transición 25-26 podemos adaptar nuestro sistema de tubería multicapa a instalaciones con tubo de 25.
  • Con el manguito de transición 20-20 podemos adaptar nuestros sistema multicapa a instalaciones con tubo de 20 con espesor de pared de 2,25mm.
  • Perfil de prensado TH por ambos extremos.

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión 2

M20 x 2.25
Más Información

Condiciones de presión de funcionamiento

a 20 °C de temperatura media
Más Información

Rosca de conexión

M20 x 2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

16 bar
Más Información

Presión de funcionamiento/condiciones

16 bar / a 20 °C de temperatura media
Más Información

Catálogo General

9501022630

Ficha Técnica

94320461.pdf
Scroll to top