Conexión roscada doble

Ref.: 0886000533
Ver todas las versiones
MANGUITO PLUG-IN DN20-DN20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO PLUG-IN DN20-DN20
Conexión roscada doble
Conexión roscada de sellado metálico para conectar un segundo tubo corrugado de acero inoxidable
  • Con protección antideslizamiento, el tubo corrugado de acero inoxidable se mantiene en su posición una vez introducido
  • No se necesitan herramientas especiales
  • Resistente a temperaturas de hasta +200 °C

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Profundidad de inserción 2

15.5 mm
Más Información

Profundidad de inserción

15.5 mm
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 20
Más Información

Ancho de llave 2

36 mm
Más Información

Ancho de llave 3

36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

358.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

200 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886000533

Ficha Técnica

32408610.pdf
Scroll to top