Casquillos

Ref.: 0886080010
CASQUILLO B1SC-1SC-1SN-2SC 3/8"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASQUILLO B1SC-1SC-1SN-2SC 3/8"
Casquillos

Especificaciones:

  • Material: acero

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886080010

Ficha Técnica

648099642.pdf
Scroll to top