Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
15 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Accionamiento interno |
HI6 |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro exterior |
12 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Otro estándar |
WN 376 |
Código del sistema armonizado |
73181692900 |
Peso del producto (por artículo) |
5.197 g |
Normas |
WN 376 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
03761615 |
Ficha Técnica |
32406453.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=037616 15 |