Manguito de reparación PVDF

Ref.: 5275901297
Ver todas las versiones
MANGUITO-PVDF-NG-REPARACION-50X50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO-PVDF-NG-REPARACION-50X50
Manguito de reparación PVDF
Permite la sustitución de un racor o tubo dañado

Práctico

  • permite una reparación rápida y sencilla del racor dañado
  • sustituye la parte del tubo multicapa que se ha cortado
  • puede utilizarse para realizar una derivación en un tubo preexistente

Económico

  • evita la necesidad de repetir la instalación con dos racores de repuesto

1. Cuerpo de latón

  • Resistente a la desgalvanización y a la corrosión
  • Respetuoso con el medio ambiente y un requisito para determinadas aplicaciones sanitarias: barrera que separa el agua y el latón
Manguito para prensado equipado con 3 orificios de inspección: para comprobar que el racor está correctamente prensado
  • al insertar el tubo en el racor
  • al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Anillo de separación de material sintético: evita cualquier contacto galvánico (electrólisis) entre la parte de aluminio del tubo y la parte de latón del racor

Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal

Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza para prensado

Junta tórica de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Perfil de mordaza para prensado
  • TH de Ø14 a 26
  • BE para Ø32

2. Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad

  • Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)
  • Excelente resistencia mecánica
  • Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C
  • Totalmente apto para agua potable y alimentos

Manguito para prensado equipado con 3 orificios de inspección: para comprobar que el racor está correctamente prensado

  • al insertar el tubo en el racor
  • al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal

Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza para prensado

Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Perfil de mordaza para prensado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE de Ø14 a 75

Figura 1


Corte la parte del tubo que se va a cambiar


Figura 2


Calibre y desbarbe las dos partes del tubo que siguen en su sitio durante la instalación


Figura 3


Calibre y desbarbe los extremos del tubo de repuesto


El racor a insertar puede ser un manguito o una te. La inserción de una te permite una derivación en la instalación existente


Figura 4


Prense el racor en el tubo de repuesto (①)


* El racor a insertar puede ser un manguito o una te


Figura 5


Para recuperar la parte del tubo que falta en la instalación tras el corte, es necesario insertar el clip de montaje para facilitar la reparación. La siguiente tabla le permite determinar los racores que se deben utilizar y la longitud de tubo a añadir en función de la longitud del tubo que se va a cambiar. Por ejemplo, si el tubo que se va a cambiar es de Ø16 mm y tiene una longitud de 200 mm, será necesario añadir el racor 5275 901 292 a un tubo de 115 mm de longitud


* El racor a insertar puede ser un manguito o una pieza en T


Figura 6


Inserte el módulo formado por los dos racores y el tubo nuevo en la instalación existente. Anillos para prensado ②, ③ y ④


Para su uso con el sistema multicapa en aplicaciones sanitarias y de calefacción

Longitud

210 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.374 kg
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275901297

Ficha Técnica

94320420.pdf

Ficha Técnica

94320440.pdf
Scroll to top