https://www.wurth.es/manguito-conexion-hembra-hembra-52-5mm0862423340MANGUITO PVC PRESION H-H DN40MANGUITO PVC PRESION H-H DN40<br>Accesorio pvc presión <br><p class="level1">Características</p><ul><li>Material: PVC-U, PVC rígido (no plastificado).</li><li>Color: Gris.</li><li>Fabricado según Norma UNE-EN ISO 1452-3.</li><li>Presión nominal: 10 bar</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Gama completa, para solucionar la mayoría de necesidades de instalación.</li><li>Gran resistencia química.</li><li>Atoxicidad: no alteran el sabor, ni el olor del agua.</li><li>Paredes lisas: menor pérdida de carga.</li></ul><P></P><p class="level1">Manguito H-H</p><P>Conexión Hembra-Hembra.</P><br><P>Conexión de tuberías de PVC rígido y flexible, tanto en instalación de evacuación, como de presión.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119310711.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119310711.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Fontaneria y sanitarios/Todas las categorías/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Todas las categorías/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Instalación A/A/Todas las categorías/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Instalación A/A/Manguera agua condensación, accesorios2024-02-16T19:55:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!