Manguera de aspiración, acoplable

Ref.: 0702400321
Ver todas las versiones

MANGUERA-SUCTIONHOSE-VC-NW40-L4M-ISS55S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA-SUCTIONHOSE-VC-NW40-L4M-ISS55S
Manguera de aspiración, acoplable
Para las series ISS y TSS

Compatible con

ISS 55-S
Más Información

Electroconductor

No
Más Información

Material

PLA
Más Información

Antiestáticos

No
Más Información

Longitud

4 m
Más Información

Anchura nominal DN

DN 40
Más Información

Código del sistema armonizado

85087000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1580.000 g
Más Información

Catálogo General

0702400321

Ficha Técnica

32409600.pdf

Ficha Técnica

32409613.pdf
Scroll to top