Manguera espiral para aire comprimido sin racores

Ref.: 0699940812
Ver todas las versiones
MANGUERA-PUR-ESPIRAL-SIMPLE-8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA-PUR-ESPIRAL-SIMPLE-8MM
Manguera espiral para aire comprimido sin racores
  • De gran duración y resistente a los productos químicos
  • Ideal para su uso con racores automáticos

Material

PUR
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Longitud de trabajo

8 m
Más Información

Diámetro de la manguera interior

8 mm
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

12 mm
Más Información

Diámetro en espiral

65 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

760.000 g
Más Información

Longitud (estado alargado)

10 m
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0699940812

Ficha Técnica

32410907.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top