Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY

Ref.: 0770013
Ver todas las versiones
MANGUERA MULTIPOLAR A05VV-F 3X1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA MULTIPOLAR A05VV-F 3X1
Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY
Mercancías embaladas
  • Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
  • Revestimiento externo de PVC de color negro
  • Sin silicona, cadmio ni plomo

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0770013

Ficha Técnica

32408084.pdf

Ficha Técnica

32408085.pdf
Scroll to top