Manguera de aspiración, acoplable

Ref.: 0702400320
Ver todas las versiones

MANGUERA-ASPIRACION-35MMX3M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA-ASPIRACION-35MMX3M
Manguera de aspiración, acoplable
Para las series ISS y TSS

Compatible con

HWS 15-L;ISS 35;ISS 35-S;ISS 45-M
Más Información

Material

PLA
Más Información

Antiestáticos

No
Más Información

Longitud

3 m
Más Información

Anchura nominal DN

DN 35
Más Información

Código del sistema armonizado

85087000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

780.000 g
Más Información

Catálogo General

0702400320

Ficha Técnica

32409600.pdf

Ficha Técnica

32409613.pdf
Scroll to top