Manguera para hidrolimpiadora HDR 120 BASIC

Ref.: 0701120000
Ver todas las versiones
MANGUERA 8 M M22X1,5 PARA 0701 120 0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA 8 M M22X1,5 PARA 0701 120 0
Manguera para hidrolimpiadora HDR 120 BASIC

Material

PE
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud de la manguera

8 m
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0701120000

Ficha Técnica

32409670.pdf
Scroll to top