Destornillador con mango en T

Ref.: 061363040
Ver todas las versiones
MANGO-ZEBRA-EN-T-CON-CARRACA-11BITS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO-ZEBRA-EN-T-CON-CARRACA-11BITS
Destornillador con mango en T
con tira portapuntas, 10 piezas y punta PH2
  • Rueda de ajuste de 3 posiciones: Permite cambiar de dirección con facilidad mientras se trabaja; ajustable con una sola mano
  • 45 dientes, par máximo de hasta 40 Nm
  • Sistema de conector variable para todas las puntas hexagonales con soporte de 6,35 mm (1/4 pulg.)

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

330.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061363040

Ficha Técnica

32408657.pdf
Scroll to top