Mango para rastrillo de plástico

Ref.: 0695943989
MANGO PARA RASTRILLO D.22
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO PARA RASTRILLO D.22
Mango para rastrillo de plástico
  • Mango de madera de Ø22
  • Largo: 1.350 mm

Ambas piezas (el rastrillo de plástico y el mango para rastrillo) se suministran por separado.

Material

Madera
Más Información

Longitud

1.35 m
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro

22 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

285.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0695943989

Ficha Técnica

178083303.pdf
Scroll to top