Mango largo

Ref.: 071574 35
Ver todas las versiones
MANGO-MARTILLO-CARROCERO-L300MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO-MARTILLO-CARROCERO-L300MM
Mango largo
Para martillos para paneles

Material

Pacana
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44170000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

134.709 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157435

Ficha Técnica

32408851.pdf
Scroll to top