Mango de pala de fibra de vidrio

Ref.: 0715735025
Ver todas las versiones
MANGO DE PALA 38X1350MM

Descripción

MANGO DE PALA 38X1350MM
Mango de pala de fibra de vidrio
Empuñadura de la pala muy resistente a roturas fabricada con fibra de vidrio duradera
  • Muy larga vida útil
  • Resistente a la humedad

Material de la empuñadura larga

Fibra de vidrio
Más Información

Longitud

1350 mm
Más Información

Diámetro

38 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

966.000 g
Más Información
Scroll to top