MANG-COMBUS-VEH-3E-FPM-ECO-NEGR5,5X11,5 Manguera de gasolina FPM/ECO/AR/ECO Con permeabilidad baja para aplicaciones que no contengan combustible
Permeabilidad al combustible extraordinariamente baja
Excelente resistencia al calor
Muy flexible
Cumple con la Directiva de la UE sobre vehículos al final de su vida útil
Material: FPM/ECO/AR/ECO (de tipo 3E) de conformidad con la norma DIN 73379-1
Para bombear combustibles de gasolina, diésel y biodiésel disponibles en el mercado (combustibles diésel con PME [RME])
Para combustibles de turismos
Gasolina
Diésel/biodiésel
Combustibles diésel con PME (RME)
Por razones relacionadas con la producción, las mangueras no siempre se suministran en una pieza. Las mangueras de 15 m, en un máximo de 3 piezas; las mangueras de 10 m, en un máximo de 2 piezas
Producto no apto para:
Uso en tanques de combustible
Para aceites de motor y engranajes
Tenga en cuenta que se deben respetar las especificaciones del fabricante con respecto a la temperatura de funcionamiento de los motores de alto rendimiento sometidos a altas temperaturas.
https://www.wurth.es/mang-combus-veh-3e-fpm-eco-negr5-5x11-50895515511MANG-COMBUS-VEH-3E-FPM-ECO-NEGR5,5X11,5MANG-COMBUS-VEH-3E-FPM-ECO-NEGR5,5X11,5<br>Manguera de gasolina FPM/ECO/AR/ECO<br>Con permeabilidad baja para aplicaciones que no contengan combustible<br><ul><li>Permeabilidad al combustible extraordinariamente baja</li><li>Excelente resistencia al calor</li><li>Muy flexible</li><li>Cumple con la Directiva de la UE sobre vehículos al final de su vida útil</li><li>Material: FPM/ECO/AR/ECO (de tipo 3E) de conformidad con la norma DIN 73379-1</li></ul><br><p class="level1">Para bombear combustibles de gasolina, diésel y biodiésel disponibles en el mercado (combustibles diésel con PME [RME])</p><br/><P></P><br/><p class="level1">Para combustibles de turismos</p><br/><ul><li>Gasolina</li><br/><li>Diésel/biodiésel</li><br/><li>Combustibles diésel con PME (RME)</li></ul><br><p class="level1">Por razones relacionadas con la producción, las mangueras no siempre se suministran en una pieza. Las mangueras de 15 m, en un máximo de 3 piezas; las mangueras de 10 m, en un máximo de 2 piezas</p><br/><p class="level1"></p><br/><p class="level1">Producto no apto para:</p><br/><ul><li>Uso en tanques de combustible</li><br/><li>Para aceites de motor y engranajes</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Tenga en cuenta que se deben respetar las especificaciones del fabricante con respecto a la temperatura de funcionamiento de los motores de alto rendimiento sometidos a altas temperaturas.</p>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/658174476.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/658174476.jpg/Productos/Productos/Mangueras, acoplam., abrazaderas mang./Productos/Mangueras, acoplam., abrazaderas mang./Mangueras/Productos/Mangueras, acoplam., abrazaderas mang./Mangueras/Mangueras para combustible y aceite/Productos/Mangueras, acoplam., abrazaderas mang./Mangueras/Mangueras para combustible y aceite/Manguera de combustible y aceite2024-02-16T20:32:01+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!