Mampara contra estornudos

Ref.: 0957200001
Ver todas las versiones
MAMPARA PROTECCIÓN VIDRIO 90X70
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MAMPARA PROTECCIÓN VIDRIO 90X70
Mampara contra estornudos
Protección contra contagios con bases acoplables
  • La mampara se puede configurar de forma independiente en mesas y mostradores
  • Se pueden colocar varios módulos uno al lado del otro
  • Instalación sencilla y rápida, solo hay que acoplar los módulos

Profundidad

6 mm
Más Información

Material

ALU-vidrio-PLA
Más Información

Anchura

90 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Altura

70 cm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

90 x 0,6 x 70 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0957200001

Ficha Técnica

32410678.pdf
Scroll to top