Maletín para sistemas

Ref.: 096372 042
Ver todas las versiones

MALETIN-VACIO-8.4.5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN-VACIO-8.4.5
Maletín para sistemas
8.4.5
Ideal para el almacenamiento de diversas máquinas y herramientas pequeñas, junto con consumibles

Compatible y flexible gracias a las dimensiones de la rejilla

  • Permite adaptar el contenido para diferentes aplicaciones
  • Garantiza que los maletines puedan utilizarse en cajas para sistemas ORSY® y en el equipamiento interior del vehículo

Combinación de varios maletines

El contorno con riel integrado y los elementos de acoplamiento permiten combinar diversos maletines y transportar el equipo de forma segura

Con diversos elementos funcionales

  • El burlete de elastómero integrado protege el contenido de la lluvia
  • Fácil apertura y cierre gracias a los cierres con agarres empotrados y bisagras metálicas en el interior de la tapa.
  • Zona de etiquetado para etiquetas adhesivas o insertadas

Excelente comodidad

  • Asas grandes en ambos lados
  • Elementos blandos integrados y radio de giro amplio para aliviar la presión en manos y muñecas
  • El asa, muy robusta, soporta hasta 60 kg de carga.

Este maletín para sistemas ha recibido los tres premios al diseño más prestigiosos:

  • Premio al diseño Reddot 2017
  • Premio al diseño IF 2017
  • Premio al diseño alemán 2018
Scroll to top