Expositor de muestras para sistema de montaje solar

Ref.: 0865999001
MALETÍN SOLAR 2020

Descripción

MALETÍN SOLAR 2020
Expositor de muestras para sistema de montaje solar
Idóneo para exponer todos los componentes importantes del sistema

Longitud

500 mm
Más Información

Anchura

380 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

29 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Altura

140 mm
Más Información
Scroll to top