Bolsa de transporte de plástico

Ref.: 5700139900
Ver todas las versiones

MALETIN-NYLON-12V-280X430X120MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN-NYLON-12V-280X430X120MM
Bolsa de transporte de plástico
Maletín de transporte para herramientas eléctricas a batería de 12 V

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Anchura

430 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Catálogo General

5700139900

Ficha Técnica

32409834.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top